Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenktraverse, universZ ZZ82K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75125311
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ82K1
EAN/GTIN:
     3250617860116
Suchbegriffe:
Geräteträger
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
hager geräteträger

Absenktraverse, universZ ZZ82K1

Absenktraverse, univers Z, für NAR, Hutschiene 4 PLE, senktecht
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
170 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
52 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank traverse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 13,94*
1
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 15,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 15,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,88*
€ 16,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.