Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 10x1x10mm ZZ82K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B211I75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ82K1
EAN/GTIN:
     3250617860116
Suchbegriffe:
Geräteträger
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
hager geräteträger
Traverse 10x1x10mm ZZ82K1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traverse
Breite:
1 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank traverse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 13,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 15,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 15,90*
1
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 16,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.