Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-phasig S-3L-27-1000/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3-phasig S-3L-27-1000/16
Phasenschiene 3-phasig S-3L-27-1000/16
Artikel-Nr.:
     3517A-75112569
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2221304
EAN/GTIN:
     4025221013055
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
phasenschiene 16mm²

Phasenschiene 3-phasig S-3L-27-1000/16

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 30,63*
€ 35,81*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 37,61*
20
Frei Haus
ab € 32,602*
€ 37,982*
3 Tage
7
1
€ 5,80*
ab € 28,77*
€ 39,53*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,10*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 752,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.