Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZA/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle
Eberle
Artikel-Nr.:
     3517A-75111560
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053052649001
EAN/GTIN:
     4017254137297
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZA/R

Anzug- und Rückfallverzögert (umschaltbar). Anzeige für Betriebsspannung und Schaltzustand, Für Montage auf Tragschiene.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
additive Ansprech- und Rückfallverzögerung
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0,05..100
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 39,07*
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 39,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,56*
€ 40,21*
€ 3,90*
ab € 31,33*
€ 41,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,53*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 51 649 001
ab € 33,72*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 53 649 001
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.