Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 24-240VUC 1W analogEF 1TE AnsprRückf_verz IZA/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais REG 24-240VUC 1W analogEF 1TE AnsprRückf_verz
Zeitrelais REG 24-240VUC 1W analogEF 1TE AnsprRückf_verz
Artikel-Nr.:
     262-B472A03
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053052649001
EAN/GTIN:
     4017254137297
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zeitrelais REG 24-240VUC 1W analogEF 1TE AnsprRückf_verz IZA/R
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.05 - 100
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 - 63 Hz Hz
Funktion:
Ansprech- und Rückfallverzögerung
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
5 A A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
24 - 240 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
24 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,55*
€ 37,78*
€ 5,46*
ab € 30,70*
€ 39,01*
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 39,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,49*
€ 39,96*
2 Tage
15
€ 5,80*
ab € 32,72*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 51 649 001
ab € 33,71*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 53 649 001
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.