Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler HG21-T-PA66-BK (3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Artikel-Nr.:
     3517A-75061638
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24802
EAN/GTIN:
     4031026311456
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler HG21-T-PA66-BK (3)

T-förmiger Verteiler. Mit Inspektionsdeckel. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
21 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,11*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,16*
21
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 10,93*
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 11,08*
3
€ 3,90*
ab € 8,07667*
€ 11,46667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.