Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder vom Typ T; Polyamid; HelaGuard; -50÷135°C; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder vom Typ T; Polyamid; HelaGuard; -50÷135°C; IP66
Verbinder vom Typ T; Polyamid; HelaGuard; -50÷135°C; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-HG21-T
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -50...135°C
Dichtheitsklasse: IP66
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Kabel Zubehör-Typ: Verbinder vom Typ T
Anschlüsse: 3x 21 mm Buchse
Herstellerserie: HelaGuard
Rohrgröße: 21
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,11*
18 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,16*
21
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 10,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 11,08*
3
€ 3,90*
ab € 8,07667*
€ 11,46667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.