Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 21mm IP66 T-Stück sw Polyamid (PA) HG21-T-PA66-BK(3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler
Artikel-Nr.:
     262-F104E17
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24802
EAN/GTIN:
     4031026311456
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellschlauchverbinder PA 21mm IP66 T-Stück sw Polyamid (PA) HG21-T-PA66-BK(3)
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Stück
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
21 - 21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 6,99*
€ 9,95*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,13*
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,32*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 10,79*
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 215,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.