Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr sw HG-LW28


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 28mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 28mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 28mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75059370
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11205
EAN/GTIN:
     4031026302447
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Wellrohr sw HG-LW28

Geringes Gewicht. Sehr flexibel. Lange Lebensdauer. Hochschlagfest und formbeständig. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farben: Schwarz
Grau auf Anfrage. Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 2,47*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 2,48*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,175*
€ 2,565*
3 Tage
194
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,21*
€ 2,61*
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 2,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.