| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73957833 Herst.-Nr.: 88162250 EAN/GTIN: 4250047793809 |
| |
|
| | |
| 1-Phasen-Stromschiene L2000mm DALI alu 88162250 DALI 1-Phasen-Stromschiene, aluminium, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 1 | Nennspannung: | 230 V | Busfähig: | ja | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Biegbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,20* | € 68,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,18* | € 77,15* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,27* | € 77,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,89* | € 77,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,03* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|