Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2S+2Ö NF22EK-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-73954024
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBH137005R1222
EAN/GTIN:
     3471523152526
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
abb hilfsschütz

Hilfsschütz 2S+2Ö NF22EK-12

Die 4-poligen NF-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt (zwangsgeführte Kontakte verfügbar). Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die einen großen Steuerspannungsbereich ermöglicht und große Steuerspannungschwankungen bewältigen kann. NF-Hilfsschütze haben einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48..130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Steuerschütz, Koppel-Hilfsschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 33,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,17*
€ 33,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,58*
€ 34,12*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 34,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,44*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,43*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1213 CA4-13N
ab € 10,34*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1240 CA4-40N
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1010 CA4-10-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.