Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WL4SL-3P3232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke WL4SL-3P3232
Miniatur-Lichtschranke WL4SL-3P3232
Artikel-Nr.:
     3517A-73767060
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1061563
EAN/GTIN:
     4047084253713
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Miniatur-Lichtschranke WL4SL-3P3232

Miniatur-Lichtschranken, W4SL-3, WL4SL-3P3232, Schaltabstand max.: 0 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 120 mm, Lichtsender: Laser, Einstellung: Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
41,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,73*
€ 215,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,11*
€ 221,05*
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 222,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 233,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,43*
€ 240,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.