Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W4SL-3 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 12 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2054925
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL4SL-3P3232
EAN/GTIN:
     4047084253713
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 12 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel mit Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP66, IP67
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur min. = -10°C

ÜbersichtMaximale Leistung für die Handhabung anspruchsvoller Erkennungsaufgaben mit winzigen Objekten. Mit ihrem präzisen Laserlicht-Punkt setzt die W4SL-3-Miniaturproduktfamilie neue Maßstäbe, indem sie eine hohe optische Lichtfestigkeit gegen unerwünschte Hintergrundreflexionen und Immunität gegen Umgebungslicht bietet - selbst von modernen Energiesparlampen. Die Kombination aus den proprietären Laser- und ASIC-Technologien von SICK reduziert falsches Schalten, um Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, die Vielfalt der Geräte zu reduzieren und die Lagerkosten zu senken. Die photoelektrischen Sensoren bieten außerdem eine IO-Link-Schnittstelle für die anfängliche Diagnose der Systemleistung. Darüber hinaus ermöglicht IO-Link die Integration zusätzlicher Funktionen wie Messgeräte direkt in den Sensor. Komplexe Steuerungsprogrammierung ist nicht erforderlich.Auf einen BlickPräziser Laserlichtpunkt, Laserklasse 1 Teach-In-Drucktaste kann zwischen der Erkennung von transparent und umgeschaltet werden Nicht transparente Objekte Erfassungsbereiche zwischen 25 mm und 60 m Neueste SICK-proprietäre ASIC- und Lasertechnologien mit zweitem Emitter LED für hervorragende Hintergrundunterdrückung und Umgebungslichtfestigkeit Auswahl der Einstellung über Teach-In-Taste, Potenziometer, Kabel oder IO-LinkIhr VorteilPräziser Laserlichtpunkt für ein sehr genaues Schaltverhalten Hohe optische Umgebungslichtfestigkeit reduziert falsches Schalten und damit Maschinenausfallzeiten, selbst wenn moderne Energiesparlampen verwendet werden Die höchste Flexibilität des Maschinendesigns BGS (Hintergrundunterdrückung) beseitigt die Auswirkungen unerwünschter Hintergrundreflexionen. Darüber hinaus ermöglicht die automatische Einmessung die Erkennung durch kleine gebohrte Löcher Ein Gerät zur Erkennung sowohl transparenter Objekte als auch der kleinsten undurchsichtigen Objekte, wodurch die Vielfalt der Sensoren reduziert und die Lagerkosten gesenkt werden IO-Link erleichtert die anfängliche Diagnose der Systemleistung und verwendet einen zusätzlichen Sensor Funktionen (optional) zur Reduzierung komplexer SteuerungsprogrammierungDie SICK W4SL-3-Miniaturproduktfamilie setzt neue Maßstäbe durch hohe optische Lichtfestigkeit gegen unerwünschte Hintergrundreflexion und Immunität gegen Umgebungslicht - selbst von moderner Energiesparlampe. Die Kombination aus Laser- und ASIC-Technologie reduziert falsches Schalten, um Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, die Vielfalt der Geräte zu reduzieren und die Lagerkosten zu senken. Der photoelektrische Sensor bietet außerdem eine IO-Link-Schnittstelle für die anfängliche Diagnose der Systemleistung. Darüber hinaus ermöglicht IO-Link die Integration zusätzlicher Funktionen wie z. B. Messgerät direkt in den Sensor.AnwendungenÜberhangkontrolle - Sensor vermeidet überhängende Platten Präzise Objektpositionierung - Überwachung der Exact Position einer Teil, um eine Qualitätsprüfung vorzubereiten Präzise Kantenerkennung von Glasscheiben Überwachung zusätzlicher Merkmale eines Teils wie Bohrlöcher Prüfen Sie, ob sich ein Teil im Greifer von befindet Der Roboter Anwendung finden sich z. B. in der Verpackungs-, Automobil- und Teileindustrie, in der Elektronik- und Solarindustrie, im Maschinenbau und in der Industrie von gewerblichen Waren
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
12 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel mit Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP66, IP67
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexionslichtschranke 12m, reflexlichtschranke, 2054925, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WL4SL3P3232, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,13*
€ 240,82*
Frei Haus
ab € 202,84*
€ 246,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,11*
€ 254,22*
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 254,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 262,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.