Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe RGB IP65 5000mm 101659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe RGB IP65 5000mm 101659
LED-Stripe RGB IP65 5000mm 101659
Artikel-Nr.:
     3517A-73752236
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101659
EAN/GTIN:
     4260346532979
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe RGB IP65 5000mm 101659

Bitte beachten Sie: Alle Stripes benötigen ein ausreichendes Wärmemanagement in Form von Kühlkörpern und Belüftung. Befestigungsart: Schraub-/ & Cliphalter, Produktzubehör: Befestigungsclips, 1 x Steckverbinder
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Lampenleistung je Meter:
7,2 W
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip65, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,92*
€ 81,31*
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 82,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.