| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72863224 Herst.-Nr.: ID9920 EAN/GTIN: 4021179082020 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv ID9920 Induktiver Sensor 92 x 80 x 40 mm Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP/NPN 0,8 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 90 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,49* | € 130,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,00* | € 130,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,64* | € 133,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,98* | € 135,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,24* | € 142,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|