Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72596278 Herst.-Nr.: 8UD18614AD05 EAN/GTIN: 4001869525440 |
| |
|
| | |
| Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 8UD1861-4AD05 Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 12x 12, 0-I, Handhabe Größe 200mm Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,44* | € 61,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,63* | € 62,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,29* | € 65,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,10* | € 76,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,35* | € 76,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|