Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ST 4-TWIN WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72252962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037397
EAN/GTIN:
     4017918599768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme ST 4-TWIN WH

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9102*
€ 1,1702*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,969*
€ 1,249*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0112*
€ 1,3012*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0403*
€ 1,3411*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0486*
€ 1,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0939*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.