Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ST 4-TWIN WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S40577469
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037397
EAN/GTIN:
     4017918599768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 4mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,2mm, Tiefe 71,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe weiß,
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9102*
€ 1,1802*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,969*
€ 1,259*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0112*
€ 1,3112*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0486*
€ 1,3586*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0711*
€ 1,3711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3711*
€ 1,63161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2911*
€ 1,53641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2311*
€ 1,46501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0711*
€ 1,27461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,093*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.