Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000036195 Herst.-Nr.: 3036615 EAN/GTIN: 4017918607357 |
| |
|
| | |
| Deckelsegment, Länge: 87 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0939* | € 0,1528* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1008* | € 0,1644* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,10444* | € 0,17044* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1086* | € 0,1776* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1083* | € 0,1799* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,528* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|