Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor PSM80C-EP00,3-GS75 BCS R08RRE- #BCS012T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor PSM80C-EP00,3-GS75 BCS R08RRE- #BCS012T
Sensor PSM80C-EP00,3-GS75 BCS R08RRE- #BCS012T
Artikel-Nr.:
     3517A-71878556
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS012T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor PSM80C-EP00,3-GS75 BCS R08RRE- #BCS012T

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=34 x 16 x 8 mm, Baureihe=R08, Einbau=bündig, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, 0.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,85*
€ 70,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,94*
€ 72,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,66*
€ 76,30*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 67,31*
€ 83,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,78*
€ 85,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.