Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SAC-ASI-J-Y-#1407573


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler SAC-ASI-J-Y-#1407573
Verteiler SAC-ASI-J-Y-#1407573
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71873298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407573
EAN/GTIN:
     4046356779937
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteiler SAC-ASI-J-Y-#1407573

Verteiler, 2-polig, Verteiler seitlich AS-i Schraubverriegelung, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
75 °C
Betriebstemperatur:
-25..75 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Y-Kupplung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 21,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,22*
€ 21,33*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 23,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,99*
€ 23,49*
€ 3,90*
ab € 17,41*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205163
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.