Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-12P-100,#1405789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-71871137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405789
EAN/GTIN:
     4046356768078
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-12P-100,#1405789

Kabelring, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m, Twisted-Pair-Kabel
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 594,01*
€ 650,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 606,62*
€ 662,51*
Frei Haus
ab € 634,18*
€ 690,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 658,48*
€ 719,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,87*
€ 735,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,51*
€ 788,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,54*
€ 747,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.