Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv 10-30VDC,200mA IB05010H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv 10-30VDC,200mA IB05010H
Sensor induktiv 10-30VDC,200mA IB05010H
Artikel-Nr.:
     3517A-71869202
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB05010H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv 10-30VDC,200mA IB05010H

Sensor Induktiv, M5x0,5 25lang, quasibündig, Sn: 2,5, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, Neusilber
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,10*
€ 123,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,04*
€ 127,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,27*
€ 127,97*
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 132,91*
€ 5,90*
ab € 119,79*
€ 146,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.