| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71847729 Herst.-Nr.: 291468 EAN/GTIN: 4050143068944 |
| |
|
| | |
| Blindverschraubungen Metall SP.MD.M25BN.C.15.K01 Metall Blindverschraubung Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M25 Material: Messingvernickelt Gewindelänge: 15mm Dichtung: Chloropren Inhalt: 1x Blindverschraubung 1x Kurzanleitung 1x Gegenmutter 1x Dichtungsscheibe Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,65* | € 10,99* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,66* | € 11,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,67* | € 11,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,67* | € 11,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|