| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71807706 Herst.-Nr.: 3025068 EAN/GTIN: 0662488250683 |
| |
|
| | |
| Not-Aus Taster unbeleuchtet SSA-EB1P-11ED1Q4 Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, unbeleuchtet, Schutzart IP65, 1 Sicherheitsausgang (Öffner, potentialfrei), 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP), Stecker, M12 x 1, 4-polig Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,85* | € 170,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 173,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,22* | € 180,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,36* | € 241,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 276,07* | € 324,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|