| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71785936 Herst.-Nr.: 400183 EAN/GTIN: 4015082954154 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 1,62,5A PKZM0-2,5 #400183 PKZM0-2,5-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI_Motorschutzschalter 1,6 2,5A Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 2,5 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 39 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 2,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,37 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,75 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,77* | € 74,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,49* | € 75,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,05* | € 78,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,87* | € 82,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,50* | € 89,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|