Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 2,5A 2,5AIu 690V Einb Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-2,5-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B032D53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-400183
EAN/GTIN:
     4015082954154
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzrelais 2a
Motorschutzschalter 3p 2,5A 2,5AIu 690V Einb Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-2,5-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39 - 39 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
94 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm
Verlustleistung:
5.16 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5 - 2.5 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,83*
€ 74,81*
€ 5,46*
ab € 58,56*
€ 75,70*
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 78,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,94*
€ 82,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,25*
€ 89,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.