Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71654273 Herst.-Nr.: 6AG15101DJ012AB0 EAN/GTIN: 4047618072315 |
| |
|
| | |
| SIPLUS ET 200SP 6ES7512-1DK01-0AB0 6AG1510-1DJ01-2AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 mit Conformal Coating, -40 +60°C, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 100 KB für Programm und 750 KB für Daten, 1. Schnittstelle, PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 72 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Eingangsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Max. Eingangsstrom bei DC: | 0,9 A | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 125 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,45* | € 1.214,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.140,84* | € 1.219,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.198,81* | € 1.285,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.205,39* | € 1.295,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.245,24* | € 1.358,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|