Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 3ph sw S2 802210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71461376
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802210
EAN/GTIN:
     4024318020167
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappe rohrleitung thermoplast

Abschlussplatte 3ph sw S2 802210

3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte, schwarz, zum Verschließen der Stromschienenenden, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 2x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 29x34x34 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
29 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,40*
3 Tage
18
€ 5,80*
ab € 2,27*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zumtobel
S2801240
ab € 1,94*
Ähnlich
HKL
ab € 1,16016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.