Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stifteinsatz VS-08-ST-H21-RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stifteinsatz VS-08-ST-H21-RJ45
RJ45-Stifteinsatz VS-08-ST-H21-RJ45
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71257095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652729
EAN/GTIN:
     4017918952853
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stifteinsatz VS-08-ST-H21-RJ45

RJ45-Stifteinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT6, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 25, Kabelabgang: gerade, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, phönix contact rj45 stecker cat6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,54*
€ 4,88*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,686*
€ 5,086*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,09*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,21*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,086*
€ 6,05234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,926*
€ 5,86194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,696*
€ 5,58824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,406*
€ 5,24314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,686*
€ 4,38634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 531,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1654756
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1654743
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1652732
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1658671
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.