Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71169632 Herst.-Nr.: XY2CJS19H29 EAN/GTIN: 3389119619554 |
| |
|
| | |
| Seilzugschalter 2NC+1NO M20 XY2CJS19H29 Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20, rechts oder links, Seillänge 20 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 20 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,40* | € 63,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,49* | € 64,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,45* | € 65,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,75* | € 65,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,37* | € 66,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|