Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71169614 Herst.-Nr.: XY2CJL15H29 EAN/GTIN: 3389119619370 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Schalter li.abgew.1NC+1NO M20 XY2CJL15H29 Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Links abgewinkelt, 1NC+1NO M20, links, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 30 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,85* | € 67,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,94* | € 67,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 69,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,39* | € 70,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,96* | € 71,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|