Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71165547 Herst.-Nr.: 13510 EAN/GTIN: 4015394289319 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker Xtra 16A5p 6h 400V IP54 13510 CEE Stecker PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 13510 ist Nachfolgeartikel von den Typen 13A und 3 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3013 | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 5,26* | € 6,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 6,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,78* | € 6,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,82* | € 6,82* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|