Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Minikanal Unterteil+Deckel LLK 26.030 E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LS-Minikanal Unterteil+Deckel LLK 26.030 E3
LS-Minikanal Unterteil+Deckel LLK 26.030 E3
Artikel-Nr.:
     3517A-70756570
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 26.030 E3
EAN/GTIN:
     4013339519866
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LS-Minikanal Unterteil+Deckel LLK 26.030 E3

Mini-Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Kanalboden, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, ein Stoßstellenverbinder LST.../LSTA... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 26 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 12 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 730 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
730 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, kabelkanal 2m, minikanal, niedax kabelkanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 14,15*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 15,48*
2 Tage
84
2
€ 5,80*
ab € 28,00*
€ 36,42*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 28,02*
€ 36,43*
2
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 37,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Meter
ab 4 Meter
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Meter
ab 40 Meter
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 28,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 72,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.