Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil grau LF 602 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70753950
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6027030
EAN/GTIN:
     4012740831703
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Oberteil grau LF 602 gr

Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Oberteilbreite 60mm steingrau
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,46*
€ 3,84*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,98*
2
€ 3,90*
ab € 2,815*
€ 4,385*
2
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.