Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 60x2000mm Kst stgr RAL7030 LF6027030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C367E55
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6027030
EAN/GTIN:
     4012740831703
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil LF-K 60x2000mm Kst stgr RAL7030 LF6027030
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,83*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,48*
€ 3,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,97*
2
€ 3,90*
ab € 2,795*
€ 4,365*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 3,29*
€ 5,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.