Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 4-p CMC104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 4-p CMC104
Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 4-p CMC104
Artikel-Nr.:
     3517A-70366382
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z1062691
EAN/GTIN:
     3605340602593
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
sicherungshalter
mersen sicherungshalter

Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 4-p CMC104

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher entsprechend IEC und entspricht Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Es sind 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführungen in Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,88001*
€ 111,04002*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,97001*
€ 111,15*
Frei Haus
ab € 92,57001*
€ 115,56003*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,90002*
€ 124,49001*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,74441*
€ 124,50441*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,04002*
€ 132,13762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,05002*
€ 130,95952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,38001*
€ 125,40221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,57*
€ 122,0583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,88001*
€ 105,76721
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 29,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
E213099
ab € 0,78*
Zubehör
Mersen
W219232
ab € 0,79*
Zubehör
Mersen
X213598
ab € 0,85*
Zubehör
Mersen
K215128
ab € 0,81*
Zubehör
Mersen
H213102
ab € 28,23*
Zubehör
Mersen
A213601
ab € 0,974*
Zubehör
Mersen
M215130
ab € 52,20*
Zubehör
Mersen
G222209
ab € 36,99*
Zubehör
Mersen
W216150
ab € 10,51*
Zubehör
Mersen
Z201295
ab € 0,93*
Zubehör
Mersen
X302792
ab € 5,75*
Zubehör
Mersen
B212061
ab € 1,11*
Zubehör
Mersen
R302787
ab € 6,63*
Zubehör
Mersen
X211551
ab € 11,36*
Zubehör
Mersen
W212585
ab € 1,261*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.