Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Niedersp. 32A AC 690V 2polig 2Pole 30A #CHM2DU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 690V ac, Serie Eaton Bussman 2P-polig
Artikel-Nr.:
     3517A-70261748
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHM2DU
EAN/GTIN:
     0051712362610
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 32a

Sicherungshalter Niedersp. 32A AC 690V 2polig 2Pole 30A #CHM2DU

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 2P, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, für Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
45,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 9,06667*
€ 11,96667*
6
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,45*
5 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 12,50*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 12,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,96667*
€ 14,24034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46667*
€ 13,64534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77667*
€ 12,82424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06667*
€ 10,78934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,80002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
KTK-7
ab € 22,86*
Zubehör
Eaton
C10NL
ab € 0,959*
Zubehör
Eaton
C10M10
ab € 0,795*
Zubehör
Eaton
PV-12A10F
ab € 9,15*
Zubehör
Eaton
C10M12
ab € 0,795*
Zubehör
Eaton
C10G12
ab € 0,621*
Zubehör
Eaton
PV-15A10F
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton
C10M16
ab € 0,795*
Zubehör
Eaton
C10G16
ab € 0,621*
Zubehör
Eaton
PV-1A10F
ab € 6,53*
Zubehör
Eaton
C10G20
ab € 0,61*
Zubehör
Eaton
PV-2A10F
ab € 5,95*
Zubehör
Eaton
C10M2
ab € 0,785*
Zubehör
Eaton
KTK-1/8
ab € 11,17*
Zubehör
Eaton
KTK-1
ab € 57,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.