Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene KCF563L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene KCF563L
Phasenschiene KCF563L
Artikel-Nr.:
     3517A-69754949
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KCF563L
EAN/GTIN:
     3250613710125
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
sammelschienen

Phasenschiene KCF563L

Phasenschiene senkrecht 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig. Senkrechte Phasenschienen zum Verteilen der Haupteinspeisung auf mehrere Hutschienen. Durch kompakte Bauform und optimierte Installationsposition vergrößert sich der Installationsraum besonders für die Installation der Endstromkreise.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 1-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Zählerzugang:
unten
Für Einbausatz:
2-reihig
Form des Kabelschuhs:
Stift
Farbe:
3x braun / 1x blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 32,23*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 25,52*
€ 34,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 34,99*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,42*
€ 36,35*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,72*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.