Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69080127 Herst.-Nr.: K5139.3 EAN/GTIN: 4049759053239 |
| |
|
| | |
| D-Sub Kabel 15pol. 3,0m St/St K5139.3 DSub Stecker / Stecker 15pol. X.21 1:1 geschaltet, geschirmt, vergossen Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,99* | € 6,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,00* | € 6,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,60* | € 6,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,97* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,22* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|