Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8215.028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8215.028
Artikel-Nr.:
     3517A-68704062
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.146.8215.028
EAN/GTIN:
     0722699710250
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Mastleuchte 4000K 9.146.8215.028

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNE I DA LED, 2 DA+ 2x8 LED 23.0 W / 4200 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. elektr. Treiber. Montage: notwendiges Zubehör - separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,36*
€ 593,37*
Frei Haus
ab € 518,35*
€ 598,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,33*
€ 694,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,38*
€ 677,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,36*
€ 612,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.