| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68556357 Herst.-Nr.: 3RV20110EA15ZW97 EAN/GTIN: 4047621112053 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 0,28-0,4A 3RV2011-0EA15-ZW97 Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B. Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen. Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen. Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,28..0,4 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 5,2 A | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,4 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,06 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,09 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,49* | € 766,90008* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 671,76012* | € 774,96012* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 776,24016* | € 877,32012* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.017,84* | € 1.133,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 55,98001* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|