Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HNS161JC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HNS161JC
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HNS161JC
Artikel-Nr.:
     3517A-68253531
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNS161JC
EAN/GTIN:
     3250613145927
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HNS161JC

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
86..1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 687,40*
€ 772,31*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 726,46*
€ 815,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 727,77*
€ 819,75*
Frei Haus
ab € 732,56*
€ 827,67*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 740,40*
€ 833,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,75*
€ 975,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,43*
€ 963,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,77*
€ 925,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,48*
€ 901,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,77*
€ 866,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,86*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,44*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 49,13*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,33*
Zubehör
Hager
HXS030H
ab € 25,21*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,95*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 43,11*
Zubehör
Hager
HYS006H
ab € 27,75*
Zubehör
Hager
HYS022H
ab € 25,84*
Zubehör
Hager
HYS051H
ab € 23,26*
Zubehör
Hager
HYS132H
ab € 33,22*
Zubehör
Hager
HXS166H
ab € 18,65*
Zubehör
Hager
HTP610H
ab € 1.557,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.