Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halt-/Stopp-Taste Pilzform RMQ-Titan Drehentr. M22SG-PVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68066279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150649
EAN/GTIN:
     4015081469611
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt

Halt-/Stopp-Taste Pilzform RMQ-Titan Drehentr. M22SG-PVT

HALT-/STOPP-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Farbe Pilzstößel: schwarz, Farbe Tastensockel: grün, Farbe RAL-Wert: RAL 9006, Führung Grün, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 19,79*
€ 24,40*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 20,934*
€ 25,464*
5
€ 5,95*
ab € 20,89*
€ 25,56*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 26,45*
5
Frei Haus
ab € 21,776*
€ 26,506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,464*
€ 30,30216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,994*
€ 28,55286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,544*
€ 28,01736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,934*
€ 24,91146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218061
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
216571
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
216570
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
216577
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
216576
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.