Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700
LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700
Artikel-Nr.:
     3517A-66968009
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19085
EAN/GTIN:
     4250611890859
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Betriebsgerät 350/500/700mA LC 20W 350/500/700

Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom auswählbar zwischen 350, 500 und 700 mA, Max. Ausgangsleistung 20 W, Bis zu 85 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Gehäuse-Eigenschaften, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,97*
€ 20,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 20,23*
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 22,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 24,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
19099
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.