Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 625
Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 625
Artikel-Nr.:
     3517A-66575510
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     625
EAN/GTIN:
     4015394004691
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 625

32A3P 4H 50V100-200Hz Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
40..50 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 74,01*
€ 84,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 68,35*
€ 86,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,45*
€ 87,04*
1
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,54*
1
€ 5,95*
ab € 70,62*
€ 89,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,45*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 53,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.