Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 625 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 625 Steckdose Grün
MENNEKES 625 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70188867
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     625
EAN/GTIN:
     4015394004691
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 32,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,63*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.