Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 610 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 610 Steckdose Violett
MENNEKES 610 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77931746
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe des visuellen Teils
44 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,63*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 64,12*
Ähnlich
Scame
430.1619/R
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.