Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HAN 10 B-AGG-QB 09300100301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse HAN 10 B-AGG-QB 09300100301
Anbaugehäuse HAN 10 B-AGG-QB 09300100301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66533551
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300100301
EAN/GTIN:
     5713140044432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Anbaugehäuse HAN 10 B-AGG-QB 09300100301

Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,99*
€ 12,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,086*
€ 12,126*
9 Tage
89
€ 6,95*
ab € 9,5254*
€ 12,7054*
2 Tage
156
€ 5,80*
ab € 9,62*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 15,00*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,74*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,31*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 17,32*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09320183101
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,76*
Zubehör
Harting
09 30 010 1521
ab € 6,27*
Zubehör
Harting
19 30 010 1521
ab € 6,99*
Zubehör
Harting
09 30 010 0422
ab € 10,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.