Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0916 042 3101 BUCHSENEINSATZ HAN 42DD CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462718
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0916 042 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 42 Kontakte
  • Produktpalette: Han DD
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 0301
    ab € 9,00*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6204
    ab € 0,3754*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.